OSピペット

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(100本) 注文コード 41117116 品番 ピストンタイプ
参考基準価格(税別)¥6,200 販売価格(税込) ¥6,809
販売価格(税別)
6,190

赤沈検査を容易に行えます。
血液を”0”の位置まで簡単に吸い上げます。
ディスポーザブルですので感染のリスクが少なく安全です。
ストッパータイプは別売のスプリング・アダプターと組み合わせて使用します。
ピストンタイプはピペット内部にあるストッパーに付いているひもを引いて吸い上げます。

材質PS(ポリスチレン) 全長(mm)300 1目盛1mm アズワン品番0-1853-02 医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:20B3X00010000013 穴径内径/Φ2.55mm、外径/Φ6.0mm 医薬品医療機器等法一般医療機器

商品説明動画

OSピペット ストッパータイプ 100本(0-1853-01)
ディスポーザブル赤沈管 S 100本入(0-9179-01)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「診察・検査器具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする