※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する内容量1台均等荷重(kg)1000ストローク(mm)730テーブル寸法(幅×長さ)(mm)800×1200注文コード41117167品番HDLL100812V22
参考基準価格(税別)¥547,333販売価格(税込)¥461,780販売価格(税別)
この商品は均等荷重・ストローク・テーブル寸法など35種類から選べます他の種類を見る ベクトル制御採用、よりスムーズな動作になりました。
最低位をより低くしました。
伝導効率の高いボールねじ式ドライシリンダを採用しています。
昇降停止時の惰性がなく、スムーズな昇降停止を実現します。
グリス潤滑による、メンテナンスフリーです。