HOYA
HOYAの 処置・手術
HOYAの 酸素投与
HOYAの バイトブロック
バイトブロック OF-Z5
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
41117378
品番
OF-Z5
参考基準価格(税別)
¥800
販売価格(税込)
¥879
販売価格(税別)
¥
799
バスケットに入れる
仕様
オートクレーブ可・EOG滅菌可
材質
PPSU(ポリフェニルサルホン)
寸法(mm)
(インサート)16.6
全長(mm)
50
アズワン品番
8-4645-01
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:13B1X00253800024
医薬品医療機器等法
一般医療機器