アズワン
アズワンの 診察・検査器具
アズワンの 温度調節用品
ゲルウォーマー GW-250
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
41117387
品番
GW-250
参考基準価格(税別)
¥26,000
販売価格(税込)
¥28,490
販売価格(税別)
¥
25,900
バスケットに入れる
適合
(ゲル容器)〜Φ53mm
質量(g)
310
電源
AC100V 50/60Hz
外径×高さH(Φmm×mm)
Φ73×150
消費電力
19VA
安全装置
加熱防止サーモスタット
アズワン品番
8-4842-01
加温能力
39±2℃