アズワン
アズワンの 専門診療・科目別
アズワンの 放射線科用品
アズワンの マット・ブロック
エックスマット
商品レビューを投稿する
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
14日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
色
オレンジ
アズワン品番
8-5524-01
注文コード
41117405
品番
TB-894 W600 O
参考基準価格(税別)
¥32,000
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
この商品は
色・アズワン品番
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
レントゲン検査や撮影専用で、ファスナーは使用していません。写り込みを抑えた素材で、耐薬品性・クッション性に優れています。
材質
マット/硬質PU(ポリウレタン)フォーム、張地/ビニールレザー(抗菌・防汚加工)
質量(kg)
約2
色
オレンジ
難燃性
JIS-1091合格品
寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)
600×1900×30
アズワン品番
8-5524-01
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000