エックスマット

商品レビューを投稿する
14日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 14日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 イエロー アズワン品番8-5525-03 注文コード41117457 品番TB-894 W700 Y
参考基準価格(税別)¥32,000 販売価格(税込) ¥31,878
販売価格(税別)
28,980
この商品は色・アズワン品番など6種類から選べます 他の種類を見る

レントゲン検査や撮影専用で、ファスナーは使用していません。写り込みを抑えた素材で、耐薬品性・クッション性に優れています。

材質マット/硬質PU(ポリウレタン)フォーム、張地/ビニールレザー(抗菌・防汚加工) 質量(kg)約2 イエロー 難燃性JIS-1091合格品 寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)700×1900×30 アズワン品番8-5525-03
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥20,000 / 税込 ¥22,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「放射線科用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする