HDLL2589V22 テーブルリフト(電動ボールねじ式・単相200Vタイプ) TRUSCO 41117684

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

HDLL2589V22 テーブルリフト(電動ボールねじ式・単相200Vタイプ) TRUSCO 41117684
HDLL2589V22 テーブルリフト(電動ボールねじ式・単相200Vタイプ) TRUSCO 41117684
HDLL2589V22 テーブルリフト(電動ボールねじ式・単相200Vタイプ) TRUSCO 41117684
HDLL2589V22 テーブルリフト(電動ボールねじ式・単相200Vタイプ) TRUSCO 41117684
HDLL2589V22 テーブルリフト(電動ボールねじ式・単相200Vタイプ) TRUSCO 41117684

テーブルリフト(電動ボールねじ式・単相200Vタイプ)

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可代引不可地域運賃車上渡しメーカー直送7日以内出荷とは
内容量1台均等荷重(kg)250ストローク(mm)600テーブル寸法(幅×長さ)(mm)800×900注文コード41117684品番HDLL2589V22
参考基準価格(税別)¥495,333販売価格(税込)¥417,780
販売価格(税別)
379,800

ベクトル制御採用、よりスムーズな動作になりました。
最低位をより低くしました。
伝導効率の高いボールねじ式ドライシリンダを採用しています。
昇降停止時の惰性がなく、スムーズな昇降停止を実現します。
グリス潤滑による、メンテナンスフリーです。

仕様
電磁ブレーキ付モーター駆動
フットスイッチ:別置式
用途荷物の昇降や作業台として。付属品フットスイッチ(コード2m)トラスコ品番464-3640ストローク(mm)600質量(kg)105電圧単相200Vテーブル高さ(mm)100~700モーター出力(kW)0.4均等荷重(kg)250テーブル寸法(幅×長さ)(mm)800×900電源コード(m)3テーブル寸法奥行(mm)900テーブル寸法幅(mm)800昇降方式電動ボールねじ式使用頻度上下動15回/h昇降時間(秒)14/14
注意
※取扱説明書に記載のある【安全上の注意事項】を守ってご使用ください。
※若干の沈み込みは発生します。
※車上渡しのため、お客様での荷降ろしが必要です。
※室外、粉じんの多い場所、高温多湿、低温0℃以下でのご使用はできません。
※ジャバラの後付けはできません。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

運搬機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする