画像準備中

容積式吸気訓練器(コーチ2)

(1件のレビュー)
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 アズワン品番0-6139-12 注文コード41118087 品番コーチ2 2500
参考基準価格(税別)¥4,170 販売価格(税込) ¥4,508
販売価格(税別)
4,098
この商品はアズワン品番など2種類から選べます 他の種類を見る

術前・術後の無気肺や合併症予防に効果的です。指導用インジケータが正しい流速を指導します。一方弁が吸気時にのみ開き、再呼吸を防止します。

サイズ171×68×211mm 質量(g)約186 目盛範囲250〜2500mL アズワン品番0-6139-12 医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B1X10107000013 医薬品医療機器等法一般医療機器
注意
※モノタロウでは、注射針の取扱をしておりません。
※購入の際、用途や購入目的を確認させていただくことがあります。また、購入をお断りさせていただくこともあります。
※全長は、ピストン部分を含まない数値です。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
41118087 コーチ2 2500 54540807 KM-802 ナビス 洗える呼吸訓練器 トライジム KM-802シリーズ ナビス(アズワン) ナビス 洗える呼吸訓練器 トライジム KM-802シリーズ ナビス(アズワン) 1個 3,898 税込4,288 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
41118078
2022-01-19
用途:
呼吸トレーニング

病院で使うものなので、品質は最高。
ただ、これを続けるには強い意志か、緊急なニーズが必要。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「呼吸器・アレルギー科」にはこんなカテゴリがあります

シェアする