電子ピークフローメーター(アスマ・ワン)

(1件のレビュー)
12日以内出荷返品不可 12日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 付属品樹脂製マウスピース×1個 注文コード41118403 品番40000
参考基準価格(税別)¥24,500 販売価格(税込) ¥26,378
販売価格(税別)
23,980
この商品は付属品など2種類から選べます 他の種類を見る

電源を入れ、約1秒間全力で息を吹き込むだけのシンプル測定です。
大きく読み取り易いデジタル表示です。
PEF・FEV1とも測定値とパーソナルベストに対する%を表示します。
付属のソフトを使用して測定データをPCに取り込み、グラフなどのPDF化が可能です(品番:40400のみ)。
マウスピース20246(一方弁付紙製・ディスポ仕様)を使用すれば、感染リスクを軽減できます。

付属品樹脂製マウスピース×1個 仕様測定品質評価機能付き 測定範囲PEF/25〜840L/min、FEV1/0〜9.99L サイズ113×63×48mm 質量(g)55 電源単4電池×2本(テスト付属) 測定精度PEF/±5%、FEV1/±3% メモリー600回分 表示項目PEF、FEV1 アズワン品番8-9589-01 医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B2X10051000102 医薬品医療機器等法一般医療機器

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
41118412
2020-05-23
用途:
血中酸素濃度計
その他業種

入院時呼吸器内科専門医(主治医)の勧めで購入を決めたが、医療機器にも拘わらず注文から発送までの時間が長すぎるのではないでしょうか?特に息苦しい場合、この血中酸素濃度計の示す値次第では救急車を呼んで、直ちに入院と言うこともありますので、特に医療機器については特段の配慮をお願いするものです

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「計測・測定機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする