宝通商
宝通商の 専門診療・科目別
宝通商の 呼吸器・アレルギー科
宝通商の 呼吸訓練
吸入練習器(AIM) 本体
商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
41118428
品番
45710
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)
¥185,800
販売価格(税込)
¥197,780
販売価格(税別)
¥
179,800
付属品
マウスピース接続用チューブ×1本
仕様
本体
電源
単4電池×4本(テスト用付属)
本体寸法
165×133×39.6mm
主成分
代替フロンHFA134a(HFAプラセボキャニスター)
表示項目
吸気スピード・吸入持続時間・ブレスホールド時間・測定手技の評価
アズワン品番
7-1116-01