大阪タイユー
大阪タイユーの 運搬機器
大阪タイユーの 運搬車輛機器
大阪タイユーの ドラム缶運搬車
ドラム缶運搬車 ロボッターネクスト 3輪型300kg
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
41119197
品番
RX4
参考基準価格(税別)
¥188,000
販売価格(税込)
¥197,780
販売価格(税別)
¥
179,800
バスケットに入れる
3輪タイプで路面状態が良い現場での作業に適します。最大荷重300kg以下での使用に最適です。
仕様
油圧式
前輪:200mmジェンゴム2個、後輪:150mmジェンゴム1個
足踏操作力:25kg
積載荷重(kg)
300
質量(kg)
59
材質(本体)
スチール(SS400)
トラスコ品番
456-8451
ストローク(mm)
430
全長(mm)
1065
全幅(mm)
845
全高(mm)
1050
前輪内幅WI(mm)
655
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
荷下ろしの際、フォークリフトが必要です
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
22,000
/
税込
¥
24,200
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません