※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪タイユー
大阪タイユーの 運搬機器
大阪タイユーの 運搬車輛機器
大阪タイユーの ドラム缶運搬車
ドラム缶運搬車 ロボッターネクスト 起こし機構付300kg
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
41119206
品番
RX5
参考基準価格(税別)
¥268,000
販売価格(税込)
¥285,780
販売価格(税別)
¥
259,800
バスケットに入れる
起こし器付で、寝かせてあるドラム缶を独特のフォークで立ち上げることができます。
仕様
油圧式
前輪:250mmジェンゴム2個、後輪:150mmジェンゴム2個
足踏操作力:25kg
積載荷重(kg)
300
質量(kg)
85
材質(本体)
スチール(SS400)
トラスコ品番
456-8460
ストローク(mm)
430
全長(mm)
1090
全幅(mm)
870
全高(mm)
1040
前輪内幅WI(mm)
630
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
22,000
/
税込
¥
24,200
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません