大阪タイユー
大阪タイユーの 運搬機器
大阪タイユーの 運搬車輛機器
大阪タイユーの ドラム缶運搬車
ドラム缶運搬車 ロボッターネクスト 空気タイヤ型300kg
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
41119215
品番
RX3
参考基準価格(税別)
¥238,000
販売価格(税込)
¥252,780
販売価格(税別)
¥
229,800
バスケットに入れる
空気入りタイヤ型で、路面の悪い所での運搬にもスムーズに対応できます。
仕様
油圧式
前輪:290mm空気入車輪2個、後輪:150mmジェンゴム2個
足踏操作力:25kg
積載荷重(kg)
300
質量(kg)
69
材質(本体)
スチール(SS400)
トラスコ品番
456-8443
ストローク(mm)
430
全長(mm)
1110
全幅(mm)
950
全高(mm)
1040
前輪内幅WI(mm)
650
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
22,000
/
税込
¥
24,200
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません