TDT250 ドラム缶運搬車積載250kg TRUSCO 41119321 TDT250 ドラム缶運搬車積載250kg TRUSCO 41119321 TDT250 ドラム缶運搬車積載250kg TRUSCO 41119321 TDT250 ドラム缶運搬車積載250kg TRUSCO 41119321

ドラム缶運搬車積載250kg

商品レビューを投稿する
当日出荷 地域運賃車上渡し 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード41119321 品番TDT250
参考基準価格(税別)¥118,400 販売価格(税込) ¥97,878
販売価格(税別)
88,980

操作簡単、ドラムチャックをドラム缶に合わせ、油圧ジャッキレバーを軽く操作するだけで、スムーズに上昇でき、使用可能です。

高さ(mm)
(ドラム缶装着時)最大1345
(下爪)820〜1130
積載荷重(kg)250 車輪径(Φmm)200(前輪)/125(後輪) 質量(kg)42 材質(車輪)前輪:ウレタン、後輪:ゴム 用途鋼製200L缶のクローズタイプのドラム缶に。 仕様油圧式 トラスコ品番285-2471 ストローク(mm)310 全長(mm)820 全幅(mm)800 全高(mm)1050 キャスター3輪タイプ 前輪内幅WI(mm)622
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 物流/保管/梱包用品/テープ:88

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

はかり付ドラム缶運搬車の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/775/
2022-11-11
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

油圧式ドラム缶運搬車
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/774/
2022-11-11

「運搬車輛機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする