TRUSCO
TRUSCOの 運搬機器
TRUSCOの 運搬車輛機器
TRUSCOの ドラム缶運搬車
円形台車4点ガイド荷重500kg台寸Φ610
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
41119337
品番
RB500
参考基準価格(税別)
¥54,000
販売価格(税込)
¥51,678
販売価格(税別)
¥
46,980
バスケットに入れる
溶接構造になっているので堅牢です。耐油性、耐摩耗性に優れたウレタンキャスターを使用しています。ずれ防止の4点ガイド付です。
積載荷重(kg)
500
車輪径(Φmm)
130
質量(kg)
20.8
仕様
縞鋼板台車4点ガイド付
トラスコ品番
510-0879
積載面寸法(mm)
610
キャスター
4輪自在
床面高さ(mm)
198
注意
※静止時には、キャスターをすべて外向きにしてください。
※ストッパーは対角に取り付けています。(RB-300S・RB-500S)
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません