TRUSCO
TRUSCOの 運搬機器
TRUSCOの 運搬車輛機器
TRUSCOの スクラップ台車
スクラップ台車・油圧ジャッキ式
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
41119355
品番
VSP120JK
参考基準価格(税別)
¥269,620
販売価格(税込)
¥263,780
販売価格(税別)
¥
239,800
バスケットに入れる
油圧式により、スクラップ投棄時、傾斜調整が可能です。現在使用中のフォークリフトを利用して、簡単に高い位置からの廃棄ができます。廃材の分別仕分けに最適です。
材質
本体:スチール
本体表面処理:メラミン焼き付け塗装
車輪:ゴム
高さ(mm)
865
奥行(mm)
816
容量(L)
120
間口(mm)
550
均等荷重(kg)
200
用途
衛生環境改善を目的とした、重軽量廃棄物の運搬、一時保管、廃棄。一般工場、一般倉庫、各種作業所、各種工事現場、その他廃材の分別を必要とする場所に。
トラスコ品番
465-0654
質量(kg)
48
タイプ
油圧式タイプ
キャスター
自在ストッパー付キャスター、固定キャスター各2個
キャスター径(Φmm)
150
差込口
フォーク差し込み口:196×76mm
ブレーキ/ストッパー
あり
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません