TRUSCO
TRUSCOの 運搬機器
TRUSCOの 運搬車輛機器
TRUSCOの スクラップ台車
スクラップ台車
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
41119373
品番
VSP120
参考基準価格(税別)
¥165,990
販売価格(税込)
¥164,780
販売価格(税別)
¥
149,800
バスケットに入れる
現在使用中のフォークリフトを利用して、簡単に高い位置からの廃棄ができます。廃材の分別仕分けに最適です。
材質
本体:スチール
本体表面処理:メラミン焼き付け塗装
車輪:ゴム
高さ(mm)
811
奥行(mm)
816
容量(L)
120
間口(mm)
550
均等荷重(kg)
200
用途
一般工場、一般倉庫、各種作業所、各種工事現場、その他廃材の分別を必要とする場所に。
トラスコ品番
245-6184
質量(kg)
43
タイプ
手動式タイプ
キャスター
自在ストッパー付キャスター、固定キャスター各2個
キャスター径(Φmm)
100
差込口
フォーク差し込み口:196×76mm
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません