岐阜プラスチック工業(RISU/リス)
岐阜プラスチック工業(RISU/リス)の 各種パレット
岐阜プラスチック工業(RISU/リス)の パレット
リス パレット HB-D4・1111SC 片面四方差し BK/B 黒
商品レビューを投稿する
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
41119967
品番
HBD41111SCBKB
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月10日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)
¥20,100
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
¥
18,980
バスケットに入れる
パレット側面にカラーを施して、暗い倉庫内でもフォーク差し込み口がはっきりと確認できるため、作業効率が良く破損の改善にもなります。資源と環境を考慮したリサイクル材を使用しています。
材質
再生ポリプロピレン(PP)
種別
片面四方差し
色
ブラック/ブルー
動荷重(kg)
1000
静荷重(kg)
4000
適合
ハンドパレットトラック・フォークリフト
トラスコ品番
458-0958
幅(mm)
260
質量(kg)
20.0
高さ(mm)
150
間口(mm)
1100
中央桁幅(mm)
190
差込口寸法(間口側)幅×高さ(mm)
260×95
差込口寸法(奥行側)幅×高さ(mm)
260×95
名入れ
なし
外寸法・奥行(mm)
1100
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
6,000
/
税込
¥
6,600
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
9,000
/
税込
¥
9,900
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
12,000
/
税込
¥
13,200