※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

リス パレット HB-D4・1111SC 片面四方差し

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃車上渡し 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード41120003 品番HBD41111SCBKY
参考基準価格(税別)¥20,100 販売価格(税込) ¥20,878
販売価格(税別)
18,980

パレット側面にカラーを施して、暗い倉庫内でもフォーク差し込み口がはっきりと確認できるため、作業効率が良く破損の改善にもなります。資源と環境を考慮したリサイクル材を使用しています。

材質再生ポリプロピレン(PP) 種別片面四方差し ブラック/イエロー 動荷重(kg)1000 静荷重(kg)4000 適合ハンドパレットトラック・フォークリフト トラスコ品番458-0991 幅(mm)260 質量(kg)20.0 高さ(mm)150 間口(mm)1100 中央桁幅(mm)190 差込口寸法(間口側)幅×高さ(mm)260×95 差込口寸法(奥行側)幅×高さ(mm)260×95 外寸法・奥行(mm)1100
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥6,000 / 税込 ¥6,600
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥9,000 / 税込 ¥9,900
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥12,000 / 税込 ¥13,200

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 物流/保管/梱包用品/テープ:293

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

両面パレットの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/820/
2023-01-13

「各種パレット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする