※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
岐阜プラスチック工業(RISU/リス)
岐阜プラスチック工業(RISU/リス)の 各種パレット
岐阜プラスチック工業(RISU/リス)の パレット
リス パレット JCK-R2・120170 両面二方差し 黒
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
41120055
品番
JCKR2120170
参考基準価格(税別)
¥50,480
販売価格(税込)
¥43,978
販売価格(税別)
¥
39,980
バスケットに入れる
大型商品や長尺物の搬送に適したパレットシリーズです。
材質
再生ポリプロピレン(PP)
種別
両面二方差し
色
ブラック
動荷重(kg)
1000
静荷重(kg)
4000
適合
フォークリフト
トラスコ品番
458-1181
幅(mm)
330
質量(kg)
43.0
高さ(mm)
145
間口(mm)
1700
中央桁幅(mm)
480
差込口寸法(間口側)幅×高さ(mm)
330×75
差込口寸法(奥行側)幅×高さ(mm)
-
名入れ
なし
外寸法・奥行(mm)
1200
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
6,000
/
税込
¥
6,600
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
9,000
/
税込
¥
9,900
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
12,000
/
税込
¥
13,200