丸ノミ鉗子(リウェル)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様弱弯 注文コード41120083 品番P267-2226
4月26日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は27,980円となります。
参考基準価格(税別)¥27,600 販売価格(税込) ¥27,478
販売価格(税別)
24,980
この商品は仕様など2種類から選べます 他の種類を見る
仕様弱弯 材質ステンレス(SUS420J2) 全長(mm)150 アズワン品番8-9460-01 医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:12B3X00002000020 医薬品医療機器等法一般医療機器

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「鋼製小物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする