フリッツメディコ
フリッツメディコの 鋼製小物
フリッツメディコの 本体 鉗子
丸ノミ鉗子(リウェル)
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
強弯
注文コード
41120092
品番
P267-3226
4月26日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は27,980円となります。
参考基準価格(税別)
¥27,600
販売価格(税込)
¥27,478
販売価格(税別)
¥
24,980
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
強弯
材質
ステンレス(SUS420J2)
全長(mm)
150
アズワン品番
8-9460-02
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:12B3X00002000020
医薬品医療機器等法
一般医療機器