ナビス(アズワン)
ナビス(アズワン)の 診察・検査器具
ナビス(アズワン)の 輸血・採血・点滴関連
ナビス(アズワン)の 採血台
エコノミー採血台 DSDシリーズ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
地域運賃
車上渡し
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
41120108
品番
DSD-02
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥58,000
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
天板は優しい雰囲気の淡いライトベージュで、下には便利な小物入れスペースが付いています。高さは任意の位置に設定できます。両サイドに便利なフック付きです。
材質
天板/メラミン化粧合板(ソフトエッジ仕上げ)、フレーム/スチール(メラミン焼付け塗装)
質量(kg)
18.2
タイプ
2人用
内寸法(mm)
小物入れ/(幅)565×(奥行)330×(高さ)98
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
1200×450×710〜800
アズワン品番
8-8937-02
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※商品は車上渡しとなります。運搬には別途フォークリフト等をご準備頂く必要がございますので、ご注意ください。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000