※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

リス パレット JCK-R2・140180 両面二方差し 黒

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃車上渡し 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード41120125 品番JCKR2140180
参考基準価格(税別)¥63,110 販売価格(税込) ¥61,578
販売価格(税別)
55,980

大型商品や長尺物の搬送に適したパレットシリーズです。

材質再生ポリプロピレン(PP) 種別両面二方差し ブラック 動荷重(kg)1000 静荷重(kg)4000 適合フォークリフト トラスコ品番458-1326 幅(mm)330 質量(kg)52.0 高さ(mm)145 間口(mm)1800 中央桁幅(mm)480 差込口寸法(間口側)幅×高さ(mm)330×75 差込口寸法(奥行側)幅×高さ(mm)- 名入れなし 外寸法・奥行(mm)1400
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥6,000 / 税込 ¥6,600
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥9,000 / 税込 ¥9,900
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥12,000 / 税込 ¥13,200

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

両面パレットの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/820/
2023-01-13

「各種パレット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする