YDM
YDMの 専門診療・科目別
YDMの 産婦人科用品
YDMの 診察用具 産婦人科用
クスコー ロング型
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
アズワン品番
8-9285-02
注文コード
41120178
品番
JF-07 SSL
参考基準価格(税別)
¥6,500
販売価格(税込)
¥7,148
販売価格(税別)
¥
6,498
バスケットに入れる
この商品は
アズワン品番
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
ロングタイプですので子宮口まで届き、奥まで観察することが可能です。
材質
ステンレス
全長×幅W(mm)
(挿入部)107×16
アズワン品番
8-9285-02
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:11B1X1000650MI02
医薬品医療機器等法
一般医療機器