岐阜プラスチック工業(RISU/リス)
岐阜プラスチック工業(RISU/リス)の 各種パレット
岐阜プラスチック工業(RISU/リス)の パレット
リス パレットボックスBJB-S・1111X65一面ダンプ11 ブルー
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
41120195
品番
BJBS1111X65SD11
参考基準価格(税別)
¥135,290
販売価格(税込)
¥120,780
販売価格(税別)
¥
109,800
バスケットに入れる
コンテナはめ合い式ですので安全性の良い段積みが可能です。バラ積みや不定形の荷物を安全かつ大量に輸送できます。内容物の出し入れがより簡単にできます。
材質
ポリプロピレン(PP)
色
ブルー
用途
精密部品、機械部品などの保管・輸送。青果物、食品などの保管・輸送。
仕様
ハンドリフト対応
トラスコ品番
458-0915
幅(mm)
260
質量(kg)
44
高さ(mm)
650
タイプ
1面ダンプ
間口(mm)
1100
中央桁幅(mm)
190
差込口寸法(間口側)幅×高さ(mm)
260×90
差込口寸法(奥行側)幅×高さ(mm)
260×90
名入れ
なし
外寸法・奥行(mm)
1100
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
6,000
/
税込
¥
6,600
沖縄地方
数量1につき
¥
9,000
/
税込
¥
9,900
離島
数量1につき
¥
12,000
/
税込
¥
13,200