クリーンスペックディスポーザブル膣鏡(590シリーズ)

商品レビューを投稿する
取扱停止中
お気に入りに追加
内容量1箱(24本×4袋) アズワン品番8-8026-06 注文コード41120214 品番590XS
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)¥37,200 販売価格(税込) ¥39,578
販売価格(税別)
35,980
この商品はサイズ・アズワン品番・内容量など4種類から選べます 他の種類を見る

光源を通すファイバーが組み込まれています。品番:59000、59001、59004はスモークチューブ(吸引管)付は、焼灼処置などで発生した煙を逃し、視野の確保に有効です。
品番:590XSはコードレスLEDイルミネーションシステムはハンドル部分が握りやすく、患部を安定して照らすことができます。

仕様未滅菌 材質アクリル樹脂 全長×幅W(mm)(挿入部)61×16 アズワン品番8-8026-06 医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B2X00086000025 オートクレーブの可否不可・EOG滅菌可 医薬品医療機器等法一般医療機器

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「診察用具 産婦人科用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする