岐阜プラスチック工業(RISU/リス)
岐阜プラスチック工業(RISU/リス)の 各種パレット
岐阜プラスチック工業(RISU/リス)の パレットカバー・アクセサリ
リス パレットボックス蓋BJ-1111Cロック付 グレー
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
41120222
品番
BJ1111C
参考基準価格(税別)
¥39,360
販売価格(税込)
¥30,778
販売価格(税別)
¥
27,980
バスケットに入れる
トラスコ品番
458-0885
適合本体
BJ-S・1111×70S
質量(kg)
8
色
グレー
高さ(mm)
70
奥行(mm)
1130
間口(mm)
1130
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
6,000
/
税込
¥
6,600
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
9,000
/
税込
¥
9,900
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
12,000
/
税込
¥
13,200