岐阜プラスチック工業(RISU/リス)
岐阜プラスチック工業(RISU/リス)の 各種パレット
岐阜プラスチック工業(RISU/リス)の パレット
リス リスパレット HB-R2・1111SC 両面二方差し BK/Y 黒
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
41120301
品番
HBR21111SCBKY
参考基準価格(税別)
¥24,260
販売価格(税込)
¥26,378
販売価格(税別)
¥
23,980
バスケットに入れる
パレット側面にカラーリングを施しています。そのため、薄暗い倉庫内でも差し込み口がはっきりと見え、視認性に優れます。リサイクル材を95%使用した環境配慮型パレットです。
材質
再生ポリプロピレン(PP) 95%
種別
両面二方差し
色
ブラック/イエロー
動荷重(kg)
1000
静荷重(kg)
4000
適合
フォークリフト
トラスコ品番
458-1059
幅(mm)
260
質量(kg)
24.0
高さ(mm)
144
間口(mm)
1100
中央桁幅(mm)
280
差込口寸法(間口側)幅×高さ(mm)
260×84
名入れ
なし
外寸法・奥行(mm)
1100
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
6,000
/
税込
¥
6,600
沖縄地方
数量1につき
¥
9,000
/
税込
¥
9,900
離島
数量1につき
¥
12,000
/
税込
¥
13,200