岐阜プラスチック工業(RISU/リス)
岐阜プラスチック工業(RISU/リス)の 各種パレット
岐阜プラスチック工業(RISU/リス)の パレット
リス リスパレット HB-R4・1111LH 両面四方差し 黒
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
41120326
品番
HBR41111LH
参考基準価格(税別)
¥26,220
販売価格(税込)
¥28,578
販売価格(税別)
¥
25,980
バスケットに入れる
異材質を一体成形することで従来品に比べ軽量かつ高強度を実現しました。
材質
再生ポリプロピレン(PP)
種別
両面四方差し
色
ブラック
動荷重(kg)
1000
静荷重(kg)
4000
適合
フォークリフト
トラスコ品番
458-1075
幅(mm)
260
質量(kg)
21.5
高さ(mm)
145
間口(mm)
1100
中央桁幅(mm)
190
差込口寸法(間口側)幅×高さ(mm)
260×75
差込口寸法(奥行側)幅×高さ(mm)
260×75
名入れ
なし
外寸法・奥行(mm)
1100
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
6,000
/
税込
¥
6,600
沖縄地方
数量1につき
¥
9,000
/
税込
¥
9,900
離島
数量1につき
¥
12,000
/
税込
¥
13,200