サンコー(三甲)
サンコー(三甲)の 各種パレット
サンコー(三甲)の パレット
プラスチックパレット 1200X1200X150 青
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
41120414
品番
81443600BL510
参考基準価格(税別)
¥18,700
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
全周ウイング形状に加え、コーナー部に突起形状を設けており、ストレッチフィルムの巻き上がりを防止し、作業効率を向上させます。
材質
PP
外寸法(mm)
1200×1200×150
種別
片面四方差し
色
ライトブルー
動荷重(kg)
1000
静荷重(kg)
4000
仕様
平置き段積み使用限定
適合
ハンドパレットトラック・フォークリフト
トラスコ品番
459-4045
幅(mm)
260
質量(kg)
13.1
高さ(mm)
89
外寸(mm)
1200×1200×150
中央桁幅(mm)
190
注意
※SK-D4-1013-BKはPPバンドなどの荷崩れ防止対策を施してください。
※SK-D4-1212-2-BLは平置き段積み使用限定です。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません