プラスチックパレット R4ー1012ー2

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃車上渡し 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 41120484 品番 81205901BL510
参考基準価格(税別)¥27,000 販売価格(税込) ¥25,278
販売価格(税別)
22,980

上下面がほぼ同一形状のため、どちらの面を使用しても強度、機能は同じです。積み荷を介しての段積み時も下段の積載物に優しくしっかりと段積みができます。

材質PP 種別両面四方差し ライトブルー 動荷重(kg)1000 静荷重(kg)4000 名入れなし 適合フォークリフト トラスコ品番459-4118 幅(mm)310 質量(kg)14 高さ(mm)125 間口(mm)1200 外寸(mm)1200×1000×125 中央桁幅(mm)160/190 差込口寸法(間口側)幅×高さ(mm)310×75 差込口寸法(奥行側)幅×高さ(mm)250×75 外寸法・奥行(mm)1000
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※SK-R4-1111-3-BLは平置き段積み使用限定です。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
沖縄地方数量1につき ¥6,000 / 税込 ¥6,600
離島数量1につき ¥6,000 / 税込 ¥6,600

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

両面パレットの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/820/
2023-01-13

「各種パレット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする