ボックスパレット標準型 1050×1050×1000 1000kg

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃車上渡し 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード41120536 品番1010L
12月28日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥43,978
販売価格(税別)
39,980

クロムフリー表面処理をしています。(環境対応品)折りたたみが簡単です。積み重ねができ、スペースも節約できます。丈夫で軽量です。別売りのキャスターを取り付ければ運搬車にもなります。フォークリフトによる荷役が容易にできます。

用途各種工場、作業現場に。 仕様(ゲート)半開 トラスコ品番462-3614 材質スチール 質量(kg)63 タイプクロムフリータイプ 奥行(mm)791 間口(mm)932 線径(Φmm)6 最大積載量(kg)1000 金網ピッチ(mm)50×100 脚高(mm)100 呼称(mm)1050×1050×1000 積載段数(段)4 有効内寸法・間口(mm)1000 有効内寸法・奥行(mm)1000 有効内寸法・高さ(mm)850
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※5 4,5 6にはサイドゲートがついていません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥2,500 / 税込 ¥2,750
沖縄地方数量1につき ¥3,500 / 税込 ¥3,850
離島数量1につき ¥5,000 / 税込 ¥5,500

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

網パレット(ボックスパレット)の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/822/
2023-02-10

「各種パレット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする