TRUSCO
TRUSCOの 各種パレット
TRUSCOの パレット
アルミパレット単面二方差型 1200×1200×120
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
41120545
品番
TSBT1212
参考基準価格(税別)
¥55,930
販売価格(税込)
¥46,178
販売価格(税別)
¥
41,980
バスケットに入れる
静電気を帯びないため衛生面で厳しい場所で効果を発揮します。
材質
アルミ合金
種別
単面二方差し
動荷重(kg)
500
静荷重(kg)
1000
用途
主に、液晶、製薬、食品、印刷、製紙業界に。
トラスコ品番
384-1961
幅(mm)
535.5
質量(kg)
15.5
高さ(mm)
120
間口(mm)
1200
中央桁幅(mm)
43
差込口寸法(間口側)幅×高さ(mm)
535.5×100
差込口寸法(奥行側)幅×高さ(mm)
-
外寸法・奥行(mm)
1200
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
4,500
/
税込
¥
4,950
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません