NPC プラスチックパレットZR115122WE 両面2方差し 黒

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃車上渡し 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード41120651 品番ZR115122WEBK
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥29,678
販売価格(税別)
26,980

ドラム缶積載、トラック積載に最適なサイズです。資源の有効利用と環境を考え、リサイクル材を使用しています。荷滑り防止対策をしています。ドラム缶用のパレットです。自動倉庫に対応しています。(条件は必ずご相談ください)

材質再生ポリプロピレン(PP) 種別両面二方差し ブラック 動荷重(kg)1000 静荷重(kg)4000 用途条件により、自動倉庫対応可。 仕様ハンドリフター非対応 適合フォークリフト トラスコ品番463-5183 幅(mm)250 型式両面二方差し 質量(kg)27.8 高さ(mm)140 間口(mm)1220 中央桁幅(mm)400 差込口寸法(間口側)幅×高さ(mm)250×76 差込口寸法(奥行側)幅×高さ(mm)- 外寸法・奥行(mm)1150
注意
※再生材を使用しておりますので、色ブレ、銀条痕、重量ブレ等につきましてはご容赦ください。強度上は問題ございません。
※パレット表面にシルバーが出る場合があります。
※自動倉庫対応型、荷重条件の設定は必ずご相談ください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥5,000 / 税込 ¥5,500
沖縄地方数量1につき ¥7,500 / 税込 ¥8,250
離島数量1につき ¥10,000 / 税込 ¥11,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

両面パレットの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/820/
2023-01-13

「各種パレット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする