医療弾性スリーブ(弱圧タイプ・腕用) 1箱(2本入)

(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1箱(2本) サイズSS アズワン品番8-6586-01 注文コード41120686 品番白 SS
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥2,500
この商品はサイズ・アズワン品番など12種類から選べます 他の種類を見る

★UVカット使用★[一般医療機器]★日本人の体型に合わせてピッタリフィット。上肢(腕)の静脈血、リンパ液のうっ滞を軽減又は予防する等、静脈還流の促進を目的に使用される医療用の弾性スリーブです。末梢から中枢に向かい漸減的に圧迫を加える機能を持っています。★医療機器届出番号:29B3X10002000003

サイズSS 仕様特定保険医療材料請求分類/B001-7 リンパ浮腫指導管理料 材質ポリエステル・PU(ポリウレタン)・ナイロン 長さ(cm)38 アズワン品番8-6586-01 医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:29B3X10002000003 手首周り(cm)12〜17 圧迫圧(hPa)(手首部)20〜27 上腕周り(cm)16.5〜33.5 医薬品医療機器等法一般医療機器

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
41120792
2021-11-15
用途:
作業全般
株式会社ブッシュ 様 (サービス業)

スクラブを着る際に着けています。
長袖シャツは暑いので、袖だけのこの商品は有難いです。

対象商品:
41120792
2020-07-23
用途:
リンパ浮腫治療時
その他業種

気に入って毎日欠かせない。今回は洗濯用に注文した。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする