1012HPH 吊りパレット テイモー 41120773 1012HPH 吊りパレット テイモー 41120773 1012HPH 吊りパレット テイモー 41120773

吊りパレット

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可地域運賃車上渡し
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード41120773 品番1012HPH
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は5種類から選べます 他の種類を見る

鍛造吊金具をパレットに一体取り付けしているため、資材の積み降ろしを安全に行えます。折りたたみが簡単で、不要時の保管もできスペースを有効に活用できます。表面処理は環境に優しい(クロムフリー)溶融亜鉛メッキを採用しています。狭いスペースの保管に最適です。

質量(kg)104 用途建築現場への資材搬入。廃棄物の回収。 トラスコ品番462-3657 タイプクロムフリータイプ 奥行(mm)841 間口(mm)996 線径(Φmm)6 最大積載量(kg)2000 金網ピッチ(mm)50×50 脚高(mm)100 材質/処理スチール /KSG溶融亜鉛メッキ処理 外寸法・高さ(mm)890 外寸法・奥行(mm)1000 積載段数(段)4 外寸法・間口(mm)1200 有効内寸法・間口(mm)1100 有効内寸法・奥行(mm)950 有効内寸法・高さ(mm)690
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※この商品は車上渡しとなります。
※4t車進入及び荷下ろしにはフォークリフトが必須です。
※4t車での進入不可またはフォークリフトでの荷下ろしができない場合、送料が別途発生します。予めご了承ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥6,000 / 税込 ¥6,600
沖縄地方数量1につき ¥7,000 / 税込 ¥7,700
離島数量1以上のご注文お送りできません

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
41120773 1012HPH 18780758 1012HPHX 吊りパレット テイモー 吊りパレット テイモー 1台 82,980 税込91,278 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 物流/保管/梱包用品/テープ:301

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

網パレット(ボックスパレット)の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/822/
2023-02-10

「各種パレット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする