【キャスタ付】吊りパレット

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可地域運賃車上渡し
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード41120791 品番1012HPC
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

鍛造吊金具をパレットに一体取り付けしているため、資材の積み降ろしを安全に行えます。折り畳んで積み重ねる事で、スペースも節約できます。表面処理は環境に優しい(クロムフリー)溶融亜鉛メッキを採用しています。

質量(kg)114 最大積載量(kg)700 用途建築現場への資材搬入に最適です。 トラスコ品番462-3649 タイプクロムフリータイプ 奥行(mm)591 間口(mm)565 線径(Φmm)6 金網ピッチ(mm)50×50 キャスター径(Φmm)150 脚高(mm)100 材質/処理スチール/KSG溶融亜鉛メッキ処理 外寸法・高さ(mm)968 外寸法・奥行(mm)1000 外寸法・間口(mm)1200 有効内寸法・間口(mm)1100 有効内寸法・奥行(mm)950 有効内寸法・高さ(mm)690
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※この商品は車上渡しとなります。
※段積みはできません。
※フォークリフトが必要となります

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥7,000 / 税込 ¥7,700
沖縄地方数量1につき ¥8,000 / 税込 ¥8,800
離島数量1以上のご注文お送りできません

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 物流/保管/梱包用品/テープ:301

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

網パレット(ボックスパレット)の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/822/
2023-02-10

「各種パレット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする