TRUSCO
TRUSCOの 各種パレット
TRUSCOの メッシュパレット
ネットパレット ステンレス製
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
41120861
品番
T810SU
参考基準価格(税別)
¥221,960
販売価格(税込)
¥186,780
販売価格(税別)
¥
169,800
バスケットに入れる
SUS304のオールステンレス製なので、耐水性、防錆性に優れています。折りたたみが簡単で積み重ねができスペースも節約できます。
用途
食品、薬品関連に。
仕様
(ゲート)半開
トラスコ品番
516-8503
材質
ステンレス(SUS304)
質量(kg)
50
奥行(mm)
580
間口(mm)
869
線径(Φmm)
6
最大積載量(kg)
1200
金網ピッチ(mm)
50×50
仕上
電解研磨仕上げ
脚高(mm)
100
呼称(mm)
間口1000×奥行800×高さ850
積載段数(段)
4
有効内寸法・間口(mm)
950
有効内寸法・奥行(mm)
760
有効内寸法・高さ(mm)
700
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません