※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

T1012LSU ネットパレット ステンレス製 TRUSCO 41120877 T1012LSU ネットパレット ステンレス製 TRUSCO 41120877

ネットパレット ステンレス製

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃車上渡し 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 41120877 品番 T1012LSU
参考基準価格(税別)¥248,500 販売価格(税込) ¥208,780
販売価格(税別)
189,800

SUS304のオールステンレス製なので、耐水性、防錆性に優れています。折りたたみが簡単で積み重ねができスペースも節約できます。

用途食品、薬品関連に。 仕様(ゲート)半開 トラスコ品番516-8490 材質ステンレス(SUS304) 質量(kg)58 奥行(mm)757 間口(mm)1079 線径(Φmm)6 最大積載量(kg)1000 金網ピッチ(mm)50×100 仕上電解研磨仕上げ 脚高(mm)100 呼称(mm)間口1200×奥行1000×高さ890 積載段数(段)4 有効内寸法・間口(mm)1150 有効内寸法・奥行(mm)950 有効内寸法・高さ(mm)740
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

網パレット(ボックスパレット)の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/822/
2023-02-10

「各種パレット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする