※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ネットパレットキャスター付

(1件のレビュー)
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃車上渡し 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 41120904 品番 TNP6NS
参考基準価格(税別)¥58,270 販売価格(税込) ¥48,378
販売価格(税別)
43,980

開閉部はコイルを使用し開閉操作は簡単です。メッシュ構造で強度に優れています。立体格納による所要空間の節減と折りたたみによる保管スペースの有効利用ができます。最も汎用的に普及しているサイズです。

最大積載量(kg)500 トラスコ品番462-4149 質量(kg)47 奥行(mm)378 間口(mm)408 用途各種工場、作業現場に。 仕様(ゲート)全開 材質スチール タイプクロムフリータイプ 線径(Φmm)6 キャスター自在キャスター(ストッパー付)、固定キャスター各2個(ゴム車) 表面処理三価クロメートメッキ 金網ピッチ(mm)50×50 キャスター径(Φmm)130 脚高(mm)100 外寸法・高さ(mm)570 外寸法・奥行(mm)800 積載段数(段)1 外寸法・間口(mm)1000 有効内寸法・間口(mm)950 有効内寸法・奥行(mm)760 有効内寸法・高さ(mm)340
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※車上渡しになります。重量物ですのでご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 物流/保管/梱包用品/テープ:302

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
41120974
2022-06-04
用途:
商品納品時

重量のある商品の移動に使いますが、クレーンやパレットを使っても耐久性もあり使用できて良いです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

網パレット(ボックスパレット)の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/822/
2023-02-10

「各種パレット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする