曜日別特売
TNP2NS ネットパレットキャスター付 TRUSCO 41120913

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ネットパレットキャスター付

(1件のレビュー)
翌々日出荷返品不可代引不可地域運賃車上渡しメーカー直送翌々日出荷とは
最大積載量(kg)500
金網ピッチ(mm)50×50
線径(Φmm)6
質量(kg)48
内容量1台注文コード41120913品番TNP2NS
参考基準価格(税別)¥68,330販売価格(税込)¥57,178
販売価格(税別)
51,980

開閉部はコイルを使用し開閉操作は簡単です。メッシュ構造で強度に優れています。立体格納による所要空間の節減と折りたたみによる保管スペースの有効利用ができます。最も汎用的に普及しているサイズです。

用途各種工場、作業現場に。最大積載量(kg)500トラスコ品番462-4068質量(kg)48奥行(mm)204間口(mm)318仕様(ゲート)半開材質スチールタイプクロムフリータイプ線径(Φmm)6キャスター自在キャスター(ストッパー付)、固定キャスター各2個(ゴム車)表面処理三価クロメートメッキ金網ピッチ(mm)50×50キャスター径(Φmm)130脚高(mm)100外寸法・高さ(mm)750外寸法・奥行(mm)650積載段数(段)1外寸法・間口(mm)900有効内寸法・間口(mm)850有効内寸法・奥行(mm)600有効内寸法・高さ(mm)520
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※車上渡しになります。重量物ですのでご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 41120974
2022-06-04
用途: 商品納品時

重量のある商品の移動に使いますが、クレーンやパレットを使っても耐久性もあり使用できて良いです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

網パレット(ボックスパレット)の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/822/
2023-02-10

各種パレット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする