アズワン
アズワンの 専門診療・科目別
アズワンの 産婦人科用品
アズワンの 診察用具 産婦人科用
衛生シカン
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
長さ(mm)
64
アズワン品番
0-5472-04
注文コード
41120923
品番
先端パイプ
参考基準価格(税別)
¥980
販売価格(税込)
¥1,077
販売価格(税別)
¥
979
バスケットに入れる
この商品は
長さ・アズワン品番
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
品番:Cタイプは患者ごとに先端のパイプ部を交換できます。
仕様
噴射孔/Cタイプセット用
材質
PE(ポリエチレン)・シリコンゴム
長さ(mm)
64
先端穴径(mm)
Φ8.5
アズワン品番
0-5472-04
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:13B3X1000377CK02
医薬品医療機器等法
一般医療機器