アズワン
アズワンの 鋼製小物
アズワンの 剪刀
臍帯剪刀 160mm
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
41120948
品番
-
参考基準価格(税別)
¥6,520
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
材質
ステンレス(SUS420J1)
全長(mm)
160
アズワン品番
0-5496-01
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:13B3X10161000103
医薬品医療機器等法
一般医療機器