※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ネットパレットキャスター付

(1件のレビュー)
取扱い終了 代引不可地域運賃車上渡し
お気に入りに追加
内容量1台 最大積載量(kg)700 金網ピッチ(mm)50×50 注文コード41120965 品番TNP5NS
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥92,830
この商品は最大積載量・金網ピッチなど8種類から選べます 他の種類を見る

開閉部はコイルを使用し開閉操作は簡単です。メッシュ構造で強度に優れています。立体格納による所要空間の節減と折りたたみによる保管スペースの有効利用ができます。最も汎用的に普及しているサイズです。

最大積載量(kg)700 トラスコ品番462-4122 質量(kg)87 奥行(mm)528 間口(mm)546 用途各種工場、作業現場に。 仕様(ゲート)半開 材質スチール タイプクロムフリータイプ 線径(Φmm)6 キャスター自在キャスター(ストッパー付)、固定キャスター各2個(ゴム車) 表面処理三価クロメートメッキ 金網ピッチ(mm)50×50 キャスター径(Φmm)150 脚高(mm)100 外寸法・高さ(mm)998 外寸法・奥行(mm)800 積載段数(段)1 外寸法・間口(mm)1200 有効内寸法・間口(mm)1150 有効内寸法・奥行(mm)950 有効内寸法・高さ(mm)740
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※車上渡しになります。重量物ですのでご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
41120965 TNP5NS 41120886 T1012AGNS ネットパレットキャスター付 TRUSCO ネットパレットキャスター付 TRUSCO 1台 63,980 税込70,378 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 物流/保管/梱包用品/テープ:302

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
41120974
2022-06-04
用途:
商品納品時

重量のある商品の移動に使いますが、クレーンやパレットを使っても耐久性もあり使用できて良いです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

網パレット(ボックスパレット)の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/822/
2023-02-10

「各種パレット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする