TRUSCO
TRUSCOの 各種パレット
TRUSCOの メッシュパレット
ネットパレットキャスター付(クロムフリー・溶融亜鉛メッキタイプ)
(1件のレビュー)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
41121062
品番
T1012AG
参考基準価格(税別)
¥58,490
販売価格(税込)
¥48,378
販売価格(税別)
¥
43,980
バスケットに入れる
最も汎用的に普及しているサイズです。折りたたみが簡単です。フォークリフトによる荷役が容易にできます。メッシュ構造で強度に優れています。
材質
スチール
表面処理:溶融亜鉛メッキ
呼称(mm)
間口1200×奥行1000×高さ890
トラスコ品番
512-5871
質量(kg)
68
用途
各種工場、作業現場に。
仕様
(ゲート)半開
タイプ
クロムフリータイプ
奥行(mm)
757
間口(mm)
1079
線径(Φmm)
6
最大積載量(kg)
1200
金網ピッチ(mm)
50×50
脚高(mm)
100
積載段数(段)
4
有効内寸法・間口(mm)
1150
有効内寸法・奥行(mm)
950
有効内寸法・高さ(mm)
740
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません