※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ネットパレット

(2件のレビュー)
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃車上渡し 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 41121071 品番 T1012AGN
参考基準価格(税別)¥49,580 販売価格(税込) ¥41,778
販売価格(税別)
37,980

開閉部はコイルを使用し開閉操作は簡単です。メッシュ構造で強度に優れています。立体格納による所要空間の節減と折りたたみによる保管スペースの有効利用ができます。バラ物の収容に最適で、ロット管理ができます。

材質
スチール
表面処理:三価クロメートメッキ
用途各種工場、作業現場に。 仕様(ゲート)半開 トラスコ品番462-3771 質量(kg)68 タイプクロムフリータイプ 奥行(mm)757 間口(mm)1079 線径(Φmm)6 最大積載量(kg)1200 金網ピッチ(mm)50×50 脚高(mm)100 呼称(mm)間口1200×奥行1000×高さ890 積載段数(段)4 有効内寸法・間口(mm)1150 有効内寸法・奥行(mm)950 有効内寸法・高さ(mm)740
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
41120825
2018-08-14
用途:
ゴミ箱
製造業

毎日のごみ収集カゴに使用していますが、丈夫でしっかりしているので、満足しております。

対象商品:
41120852
2014-09-10
用途:
クランプ収納
豊島樹脂工業株式会社 様 (建設業・工事業)

思ったより、素晴らしい

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

網パレット(ボックスパレット)の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/822/
2023-02-10

「各種パレット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする