YDM
YDMの 鋼製小物
YDMの 本体 鉗子
子宮・胎盤鉗子[ブラウンム] AI-02S 250mm
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
41121124
品番
AI-02S
参考基準価格(税別)
¥12,000
販売価格(税込)
¥12,540
販売価格(税別)
¥
11,400
バスケットに入れる
全長(mm)
250
材質
ステンレス(SUS420)
アズワン品番
0-9376-01
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:11B1X1000639M019
医薬品医療機器等法
一般医療機器