※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

GNTR1515 逆ネステナー ERECTA(エレクター) 41121132 GNTR1515 逆ネステナー ERECTA(エレクター) 41121132

逆ネステナー

商品レビューを投稿する
70日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃車上渡し 70日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード41121132 品番GNTR1515
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥70,378
販売価格(税別)
63,980

5角パイプ(PAT.)はネステナーだけです。前柱と前桁に採用しフォークリフトによる積み込みがスムーズになり、荷崩れの発生を抑え作業効率が40%アップします。角度の違うレールが荷重がかかればかかるほど、揺れれば揺れるほど強く食い込み、一体性・安全性が増す仕組みです。さまざまな保管に対応できる豊富なバリエーションと充実のオプショナルパーツです。

材質
スチール
表面処理:強制焼き付け塗装
トラスコ品番456-3441 質量(kg)70 レッド 支柱(mm)50×50 最大積載段数2(天地3) 外寸法・幅(mm)1520 外寸法・高さ(mm)1550 均等積載量(kg/段)1000 外寸法・奥行(mm)1200 有効内寸法・奥行(mm)1150 有効内寸法・高さ(mm)1500 有効内寸法・幅(mm)1250
注意
※個人宅配送不可商品

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥24,000 / 税込 ¥26,400
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

積層棚・形鋼棚の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/745/
2023-01-13
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

パレットラックの選定方法
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/743/
2023-01-13

「物品棚/収納用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする