SBA1210L 再利用型コンテナ「再坊」 西田製凾 41121227 SBA1210L 再利用型コンテナ「再坊」 西田製凾 41121227 SBA1210L 再利用型コンテナ「再坊」 西田製凾 41121227 SBA1210L 再利用型コンテナ「再坊」 西田製凾 41121227

再利用型コンテナ「再坊」

商品レビューを投稿する
20日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃車上渡し 20日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1ケース 注文コード41121227 品番SBA1210L
参考基準価格(税別)¥85,200 販売価格(税込) ¥60,478
販売価格(税別)
54,980

樹脂製中空構造パネルを使用した軽量折りたたみコンテナです。アルミ製コーナー支柱を使用しているので重量梱包の段積みも安心です。静止圧縮荷重は3tです。トラック積載効率に優れた外寸法です。組み立ては差し込み式で工具不要です。

仕様
6面分解構造
水抜穴別途可能
材質
パネル材:ポリプロピレン(PP)
コーナー部材:アルミニウム
パレット:再生ポリプロピレン(PP)(60%)ポリエチレン(PE)(40%)
容量(L)577 外寸(幅×奥行×高さ)(mm)1200×1000×730 有効内寸法(幅×奥行×高さ)(mm)1120×920×560 グレー スタッキング不可 折り畳み可否不可 用途工場間輸送。工場内保管。海外輸出入。 トラスコ品番464-1094 質量(kg)51 高さ(mm)730 奥行(mm)1000 間口(mm)1200 動荷重(kg)最大500 折りたたみ寸法(mm)1200×1000×260 中央桁幅(mm)190 差込口寸法(間口側)幅×高さ(mm)260×90 差込口寸法(奥行側)幅×高さ(mm)255×90 有効内寸法・奥行(mm)920 有効内寸法・高さ(mm)560 有効内寸法・幅(mm)1120
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥5,000 / 税込 ¥5,500

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「大型容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする